Riferimenti
3M:62859
Rubix:999250612002760
Produttore:7000060164
EAN:04046719184798

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000060164
Grana in ossido di alluminio. Può essere strappato in entrambe le direzioni con un taglio netto, mantenendo un'ottima conservazione della grana.
Punti di forza
Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.
Applicazioni
Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1009 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25000 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Grano | 60 |
| 25 mm | |
| 25000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione