Riferimenti
Norton:63642531824
Rubix:160000000147816
EAN:3157620183235
Dettagli del prodotto : 63642531824 RTH RHR 38X25M R222 NOR P60 HR
La gamma di abrasivi Norton Clipper per la levigatura a mano, a macchina e per pavimenti è stata progettata con una tecnologia di abrasione all'avanguardia per fornire prestazioni professionali e di alto livello per soddisfare anche i lavori di levigatura più impegnativi.
Handy Roll - Norton R222 - 38mm x25m Gr60
Punti di forza
Can tear in trim.
Applicazioni
Sanding
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

