ARTICOLO 7000060166

3m™ 314D Rotolo di foglio di supporto abrasivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:62862
Rubix:999250612002759
Produttore:7000060166
EAN:04046719185214
ARTICOLO 7000060166

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25000 mm
Larghezza25 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000060166


Grana in ossido di alluminio. Può essere strappato in entrambe le direzioni con un taglio netto, mantenendo un'ottima conservazione della grana.

Punti di forza

Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.

Applicazioni

Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio166 g
Lunghezza25000 mm
Larghezza25 mm
Grano120
25 mm
25000 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione