ARTICOLO 7000060179

3m™ 314D Rotolo di foglio di supporto abrasivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:62877
Rubix:999250612002746
Produttore:7000060179
EAN:04046719185306
ARTICOLO 7000060179

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25000 mm
Larghezza38 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000060179


Grana in ossido di alluminio. Può essere strappato in entrambe le direzioni con un taglio netto, mantenendo un'ottima conservazione della grana.

Punti di forza

Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.

Applicazioni

Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio731 g
Lunghezza25000 mm
Larghezza38 mm
Grano80
38 mm
25000 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione