Riferimenti
3M:13546
Rubix:999250612002663
Produttore:7000028208
EAN:00051141278094

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000028208
Guarnizione per steli
Punti di forza
Trattamento antivegetativo Frecut™. -Rotolo di ricariche. -Progettato specificamente per l'uso con lo spessore 3M™ 13189, consente l'alimentazione continua della carta abrasiva.
Applicazioni
Progettato per l'industria del mobile, la falegnameria e i lavori ornamentali. Levigatura manuale su blocco. Materiali lavorati: pitture, lacche o vernici su legno o metallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 41,84 g |
|---|---|
| Lunghezza | 1395 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Grano | 100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione