P120 ROTOLI BASSI 314D - P.N. 62888 50MM X 25 MT 7000060188

3m™ 314D Rotolo di foglio di supporto abrasivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:62888
Rubix:999190300024228
Produttore:7000060188
EAN:04046719185238
P120 ROTOLI BASSI 314D - P.N. 62888 50MM X 25 MT 7000060188

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25000 mm
Larghezza50 mm
Grano120
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P120 ROTOLI BASSI 314D - P.N. 62888 50MM X 25 MT 7000060188


Grana in ossido di alluminio. Può essere strappato in entrambe le direzioni con un taglio netto, mantenendo un'ottima conservazione della grana.

Punti di forza

Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.

Applicazioni

Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1333 g
Lunghezza25000 mm
Larghezza50 mm
Grano120
50 mm
25000 mm
33,63 IVA esclusa
/ Rotoli
41,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione