P40 ROTOLI BASSI 314D - P.N. 62883 50MM X 25 MT 7000060183

3m™ 314D Rotolo di foglio di supporto abrasivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:62883
Rubix:999190300025256
Produttore:7000060183
EAN:04046719184484
P40 ROTOLI BASSI 314D - P.N. 62883 50MM X 25 MT 7000060183

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25000 mm
Larghezza50 mm
Grano40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P40 ROTOLI BASSI 314D - P.N. 62883 50MM X 25 MT 7000060183


Grana in ossido di alluminio. Può essere strappato in entrambe le direzioni con un taglio netto, mantenendo un'ottima conservazione della grana.

Punti di forza

Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.

Applicazioni

Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1553 g
Lunghezza25000 mm
Larghezza50 mm
Grano40
50 mm
25000 mm
40,37 IVA esclusa
/ Rotoli
49,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione