440 440 SOVRASTIVALE CON STRINGHE BIANCHE 7000089719

3M™ 440 Sovrastivali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:440
Rubix:999190300024195
Produttore:7000089719
EAN:4046719402878
440 440 SOVRASTIVALE CON STRINGHE BIANCHE 7000089719

Riepilogo info tecniche

Materiale principalelaminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 440 440 SOVRASTIVALE CON STRINGHE BIANCHE 7000089719


Nonostante il Sovrascarpe 3M(TM) 450 sia fabbricato con fibra polipropilenica resistente agli schizzi di sostanze liquide ed a polveri, non è indicato come protezione primaria del piede. Il sovrascarpa non riporta pertanto CE Approved e non è certificato quale dispositivo di protezione individuale. 3M 450 non è utilizzabile in ambienti a rischio di esposizione diretta a fiamma e/o calore elevato. Elastico di tenuta Material ties PVC Reduced Slip Sole Riduzione del rischio di slittamento OverbootsOverboots Taglia unica universale
Copristivali realizzati con lo stesso materiale laminato delle tute di protezione 3M™ 4535, tipo 5/6.

Punti di forza

Realizzato nello stesso materiale laminato delle tute protettive 4535 di 3M™ di Tipo 5/6.
Trattamento antistatico
Stivali taglia unica da 41 cm con lacci, per una vestibilità eccellente.
Elastico alla caviglia

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)860x720x20 mm
Peso imballaggio285 g
Materiale principalelaminato
Confezione200
Materialelaminati
Paese d'origineCN
42,16 IVA esclusa
/ 40 Unità
51,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione