ADAT. PLAT. ROLOC PERNO FILET DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 - P.N. 82455 6MM 7000045678

3M™ Adattatore platorello Roloc™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:82455
Rubix:999190300024306
Produttore:7000045678
EAN:00051144824557
ADAT. PLAT. ROLOC PERNO FILET DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 - P.N. 82455 6MM 7000045678

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettatura1/4-20 ext
Usoadatta un platorello/backup pad roloc™ agli utensili con attacco filettato 1/4-20 ext (es. smerigliatrice/disco sander).
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADAT. PLAT. ROLOC PERNO FILET DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 - P.N. 82455 6MM 7000045678


Usa il gambo 3M™ Roloc™ per adattare i platorelli 3M™ Roloc™ con filettature interne di 1/4-20, tramite le relative filettature esterne di 1/4-20. Il nostro mandrino è dotato di un diametro di 6 mm per adattarsi a mandrini a pinza o per punte da trapano con diametri delle stesse dimensioni.
Permette di adattare gli utensili al platorello 3M ™ con attacco Roloc ™

Punti di forza

Ideale per mandrini a pinza o mandrini per punte da trapano di 6 mm;Dotato di filettatura esterna di 1/4-20 per adattarsi a platorelli Roloc™ con filettature interne di 1/4-20;5 per filettature interne, 50 per confezione;Le filettature esterne da 1/4-20 si adattano a platorelli con filettature interne da 1/4-20

Applicazioni

Usa il gambo 3M™ Roloc™ per adattare i platorelli Roloc™ con filettature interne di 1/4-20 o mandrini a pinza o mandrini per punte da trapano di 1/4" o di 6 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)76x109x109 mm
Peso imballaggio953 g
Tipo di filettatura1/4-20 ext
Usoadatta un platorello/backup pad roloc™ agli utensili con attacco filettato 1/4-20 ext (es. smerigliatrice/disco sander).
Per modelloroloc™
Tipologiashank adattatore per platorello roloc™
Quota A6 mm
Lunghezza51 mm
Diametro esterno6 mm
2,09 IVA esclusa
/ Unità
2,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione