080480108-TIRANTE AD OCCHIO DS-UNI 8X50 8048 8X50
Tiranti ad occhio destri neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8048 8X50
Rubix:160000000020050
Produttore:080480108
EAN:8014230187334



Documenti
Dettagli del prodotto : 080480108-TIRANTE AD OCCHIO DS-UNI 8X50 8048 8X50
Tiranti ad occhio destri neri
Punti di forza
Tiranti ad occhio destri neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Per cono | 6 |
| Tipologia | ds-uni |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Lunghezza 1 | 50 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
