080480109-TIRANTE AD OCCHIO DS-UNI 8X65 8048 8X65
Tiranti ad occhio destri neri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8048 8X65
Rubix:160000000020051
Produttore:080480109
EAN:8014230187341



Documenti
Dettagli del prodotto : 080480109-TIRANTE AD OCCHIO DS-UNI 8X65 8048 8X65
Tiranti ad occhio destri neri
Punti di forza
Tiranti ad occhio destri neri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Per cono | 6 |
| Tipologia | ds-uni |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Lunghezza 1 | 65 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
