082480018-TIRANTE AD OCCHIO INOX DS-UNI 12X125 8248 12X125
Tiranti ad occhio INOX 316Ldestri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8248 12X125
Rubix:160000000020759
Produttore:082480018
EAN:8014230787244



Documenti
Dettagli del prodotto : 082480018-TIRANTE AD OCCHIO INOX DS-UNI 12X125 8248 12X125
Tiranti ad occhio INOX 316Ldestri
Punti di forza
Tiranti ad occhio INOX 316Ldestri
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Per cono | 10 |
| Tipologia | ds-uni |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Lunghezza 1 | 125 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
