316-IR CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7000058271
3M™ Scotchlok™ Connettore IDC 316R
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:1100517
Rubix:999190300024332
Produttore:7000058271

Dettagli del prodotto : 316-IR CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7000058271
Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 316IR connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.
3M™ Scotchlok™ 316IR , nero/bianco, 0,64-1,29 mm. Utilizzare il connettore a perforazione di isolante 316IR 3M™ Scotchlok™ per collegare elettricamente due o tre terminali, isolare il collegamento e proteggere dall'umidità. Raccomandato con fili di circuiti sotterranei a bassa energia, sistemi sprinkler, illuminazione di paesaggi o altri fili con resistenza all'umidità per applicazioni inferiori a 30 volt. Il sigillante è un grasso minerale a base di olio. Diametro esterno di 3,9 mm per il massimo isolamento e una temperatura operativa di 105 °C.
Punti di forza
Utilizzare per collegare elettricamente due o tre terminali
Rapido e facile da utilizzare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spellare o torcere il cavo
È dotato di un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile
Supporta fili da 0,5 mm² a 1,5 mm² nella formazione pigtail
Rapido e facile da utilizzare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spellare o torcere il cavo
È dotato di un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile
Supporta fili da 0,5 mm² a 1,5 mm² nella formazione pigtail
Applicazioni
For low-energy moisture-resistant wires in low-voltage applications with less than 30 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | connettore |
|---|---|
| Materiale | nylon ritardante alla fiamma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione