it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.077)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8640)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Lubrificanti e accessori
(763)
Vernici e accessori
(91)
Pennelli e spazzole
(86)
Pulizia
(12)
Assortimenti prodotti per manutenzione
(67)
Elettricità, elettronica e illuminazione
(237)
Dispositivi di saldatura e taglio
(218)
Elettrodi
(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
SCELTI PER TE
(14)
Illuminazione
(73)
Componenti
(13)
Convertitore
(1)
Vedi Elettricità, elettronica e illuminazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Ferramenta e manutenzione
Elettricità, elettronica e illuminazione
Elettricità e illuminazione
Elettricità
Accessorio per cavo
PRESSACAVO PA6.6 IP68 M40 COMPLETO 1900.M40/X
PRESSACAVO PA6.6 IP68 M40 COMPLETO 1900.M40/X
Accessorio per cavo Cembre
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Cembre:
1900.M40/X
Rubix:
180000000005139
Dettagli del prodotto : PRESSACAVO PA6.6 IP68 M40 COMPLETO 1900.M40/X
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CAPOCORDA BLU A FORCELLA VITE BF-U5
316-IR CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7000058271
SUBMARINE CONNECTORS 2X2,5MM2 (10) BLBIZ320016
GUAINA TERMORESTRIN. GTI-A3000 18,0/6,0 MM CON ADESIVO TERMOFUSIBILE INTERNO-COLORENERO-SPEZZ.DA1MT 7000037664
CAVO, CONDUTTORE, FILO 887724
TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ PKD1508
UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - SICUREZZA DEL SITO - RALLENTATORI DI VELOCITA' 895932
TRANSISTOR ULTRA 6LR61/MN1604 9V B1 DUR DU0024
314 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7100166936
POWER CABLE + CHARGER FOR LED LAMP SPARTEX 879674 895989
INNESTO FEMMINA BLU 6,35X0,8 T BF-F608P
E29 COE-10 FORBOX MMQ 10 10P 6000100
TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1MMQ P PKD108
TUBETTO DOPPIO SEZ.2X6MMQ P=14 PKT614
HSR-12.7 GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD COLORE NERO 1 BOBINA 7100235046