314 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7100166936

3M™ Scotchlok™ 314 IDC Connettore Elettrico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:314
Rubix:999190300024171
Produttore:7100166936
EAN:10054007092305
314 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7100166936

Dettagli del prodotto : 314 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7100166936


3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore fornisce una connessione elettrica resistente all'umidità e ritardante alla fiamma alle due o tre estremità dei cavi . Il nostro connettore è caratterizzato da un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile che si chiude semplicemente senza dover strappare o attorcigliare il filo. Collega cavi da 0,5 mm² a 1,5 mm². Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.

Punti di forza

Contatto unico a "U" che fornisce una connessione elettrica affidabile fino a 600 V
Rapido e facile da usare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spelare o torcere il cavo
Certificato UL e VDE, testato IEC 60998-3-2
Resistente all'umidità in applicazioni a umido se utilizzato con scatola di distribuzione.

Applicazioni

Utilizzato per raggruppamenti, codifica colore e contrassegno

Informazioni tecniche


Attributi
0,61 IVA esclusa
/ Unità
0,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione