• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Lubrificanti e accessori(763)
  • Vernici e accessori(91)
  • Pennelli e spazzole(86)
  • Pulizia(12)
  • Assortimenti prodotti per manutenzione(67)
  • Elettricità, elettronica e illuminazione(237)
  • Dispositivi di saldatura e taglio(218)
  • Elettrodi(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
  • SCELTI PER TE(14)
  • Illuminazione(73)
  • Componenti(13)
  • Convertitore(1)
Vedi Elettricità, elettronica e illuminazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Ferramenta e manutenzione
Elettricità, elettronica e illuminazione
Elettricità e illuminazione
Elettricità
Accessorio per cavo
TRANSISTOR ULTRA 6LR61/MN1604 9V B1 DUR DU0024

TRANSISTOR ULTRA 6LR61/MN1604 9V B1 DUR DU0024

Accessorio per cavo Duracell

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Duracell:DUR DU0024
Rubix:999210302000126
brand logo

Dettagli del prodotto : TRANSISTOR ULTRA 6LR61/MN1604 9V B1 DUR DU0024


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

E25 COE-2.5 FORBOX MMQ 2,5 10P 6000025GUAINA TERMORESTRIN. GTI-A3000 18,0/6,0 MM CON ADESIVO TERMOFUSIBILE INTERNO-COLORENERO-SPEZZ.DA1MT 7000037664PRESSACAVO PA6.6 IP68 M25 COMPLETO 1900.M25/XTUBETTO DOPPIO SEZ.2X1MMQ P=8M PKT108OLFA LAMA TRAPEZOIDALE BLISTER 5PZ SKB-2 569880CAPOCORDA BLU AD OCCHIELLO VIT BF-M4CAPOCORDA ROSSO AD OCCHIELLO V RF-M5KIT GTI COLORATE GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD 7000037646PRESSACAVO PA6.6 IP68 M40 COMPLETO 1900.M40/XTUBETTO ISOLATO DIN SEZ.4MMQ P PKD412CAPOCORDA ROSSO AD OCCHIELLO V RF-M6CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO GF-M4314 CONNETTORI AUTOSPELLANTI SCOTCHLOK DA 30V A 600V 7100166936TERM ISOL OCC 2,5 F 6 00231CAPOCORDA BLU A FORCELLA VITE BF-U5
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto