KIT GTI COLORATE GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD 7000037646

3M™ Kit di guaine termoretraibili GTI a colori

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:85775
Rubix:999190300023389
Produttore:7000037646
EAN:08712403529607
KIT GTI COLORATE GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD 7000037646
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit assorbente termoretraibile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : KIT GTI COLORATE GUAINE IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD 7000037646


La serie 3M™ GTI è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 100 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI è una guaina che ben is adatta in applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi: isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI è disponibile in dimensioni che vanno dai 51.0/25.4 mm ai 102.0/51.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1.10-1.30mm. La serie GTI è conforme alla direttiva RoHS . L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt .
3M™ GTI - Kit Mix di Guaine termorestringenti pretagliati in spezzoni da 15cm di diversi diametri da 3,2 ai 19mm - Rapporto di Restringimento 2 : 1 - Vari Colori

Punti di forza

Temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C
Buona resistenza alle sostanze chiimiche ed all'abrasione meccanica
Protezione meccanica di cavi , tubi e parti elettriche.
Identificazione di cavi e fili elettrici

Applicazioni

Electrical Insulation

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit assorbente termoretraibile
Modello659277
Materialepoliolefina
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,53 IVA esclusa
/ Pacchetto
114,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione