CAVO, CONDUTTORE, FILO 887724

CARICABATTERIE USB STANDARD 5 V 1 A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:887724
Rubix:999210817052649
EAN:3660338411007
CAVO, CONDUTTORE, FILO 887724
Riepilogo info tecniche
Tipologiausb standard
Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO, CONDUTTORE, FILO 887724


Applicazioni

Condizioni ambientali:
Temperatura di esercizio: 0 ℃ ~40 ℃
Umidità relativa: 10%~90%
Temperatura di conservazione: da -30 ℃ ~ +70 ℃

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiausb standard
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,38 IVA esclusa
/ Unità
5,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione