MASCHERA A PRESSIONE POSITIVA 3M SCOTT VISION 3, BARDATURA IN GOMMA STANDARD, M/L, 1071671 7100317326

3M™ Scott™ Vision 3 Maschera a pressione positiva

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:1071671
Rubix:999250516002350
Produttore:7100317326
EAN:04064035132446
MASCHERA A PRESSIONE POSITIVA 3M SCOTT VISION 3, BARDATURA IN GOMMA STANDARD, M/L, 1071671 7100317326

Riepilogo info tecniche

Tipologiamaschera

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA A PRESSIONE POSITIVA 3M SCOTT VISION 3, BARDATURA IN GOMMA STANDARD, M/L, 1071671 7100317326


Le maschere Vision 3 sono progettate per essere utilizzate con la gamma di respiratori 3M Scott, dall'autorespiratore professionale antincendio alla gamma per linea d'aria e respiratori di emergenza. La visiera della maschera a curvatura multipla offre un'eccellente visione panoramica ed è realizzata in un materiale in policarbonato resistente ai graffi e agli urti con un rivestimento antigraffio. La maschera consente all'utilizzatore di indossare montature di occhiali integrate, senza compromettere la tenuta della maschera. La maschera è dotata di un collegamento a baionetta a sinistra per il collegamento con l'erogatore. Un diaframma vocale è montato nella parte anteriore della maschera per offrire una trasmissione vocale senza impedimenti e include una valvola di espirazione a pressione positiva a bassa resistenza per consentire la respirazione normale quando utilizzata in modalità a pressione positiva. Marcato CE secondo EN 136:1998 Classe III. Marcatura CE in conformità alla norma EN 137:2006 tipo II, se utilizzata in combinazione con 3M Scott SCBA approvato. Marcatura CE in conformità alla norma EN 14593-1, se utilizzata con le attrezzature 3M™ Scott™ per le linee d'aria. AS1716/NZ.
Le maschere 3M™ Scott™ Vision 3 sono a pressione positiva e presentano una maschera esterna in gomma siliconica liquida con guarnizione reflex e maschera interna oronasale TPE. Utilizzate in combinazione con il respiratore 3M™ Scott™, sono adatte per fornire protezione respiratoria negli ambienti immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH).

Punti di forza

Le maschere sono a pressione positiva e presentano una maschera esterna in gomma siliconica liquida con guarnizione reflex e maschera interna oronasale TPE; Progettata per l'uso con l'intera gamma di respiratori 3M™ Scott™; La visiera in policarbonato a curvatura multipla offre un'eccellente visione panoramica; Consente all'utilizzatore di indossare montature di occhiali integrate, senza compromettere la tenuta della stessa.; Consente all'utilizzatore di indossare montature di occhiali integrate, senza compromettere la tenuta della stessa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamaschera
206,94 IVA esclusa
/ Unità
252,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione