A80 NASTRO PER SATINATRICE 237AA 100Ã289 MM 7100219067
3M™ Trizact™ Cloth Belt 237AA, 100 mm x 289 mm, A80
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:26305
Rubix:999210316055501
Produttore:7100219067
Dettagli del prodotto : A80 NASTRO PER SATINATRICE 237AA 100Ã289 MM 7100219067
3M™ Trizact™ Cloth Belt 237AA utilizza la tecnologia proprietaria di microreplicazione in cui particelle di ossido di alluminio a granulometria micronica vengono formate in piccole piramidi di minerale abrasivo e quindi rivestite su un X weight cloth backing. Man mano che queste piramidi si consumano, viene continuamente esposto nuovo minerale affilato, producendo un taglio costante e una finitura fine prevedibile.
3M™ Trizact™ Belt 237AA, A80, 100 x 289 mm, 20 ea/Case
Punti di forza
Utilizzare il 3M™ Trizact™ Cloth Belt 237AA con ossido di alluminio a taglio rapido per finiture costanti su metalli duri come acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. I nostri nastri presentano l'esclusiva tecnologia di microreplicazione 3M, in cui particelle di ossido di alluminio a granulometria micronica vengono formate in piccole piramidi di abrasivo minerale e poi rivestite su un X weight cloth backing. Sotto pressione media, queste piramidi si disgregano continuamente per esporre nuovo minerale affilato, fornendo un taglio costante e una finitura fine e prevedibile. Il supporto durevole dei 237AA cloth belts aiuta a fornire controllo, conformabilità e una levigatura efficace a pressione media. L'abrasivo legato con resina conferisce una maggiore resistenza al calore e aiuta a prevenire la delaminazione. Le strutture piramidali tridimensionali dell'abrasivo sono distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, garantendo prestazioni costanti. Queste 'piramidi' contengono strati di minerale e iniziano a disgregarsi dopo un uso ripetuto, esponendo continuamente nuovo minerale. Il ciclo di rinnovamento del minerale mantiene l'affilatura dell'abrasivo. Questi nastri utilizzano una film media splice – un legame forte e sicuro che unisce le estremità del nastro ed è realizzato con un sottile materiale di giunzione a film che minimizza i segni di vibrazione. Ciò mantiene il nastro in funzione regolare e offre risultati di finitura coerenti. I nostri abrasivi Trizact producono una finitura più fine, ottengono risultati più rapidi e durano fino a cinque volte più a lungo rispetto ai prodotti abrasivi convenzionali. Offrono un controllo preciso della finitura, consentendo agli operatori di ridurre le sequenze di grana e, di conseguenza, il numero di passaggi di processo e di prodotti abrasivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 289 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione