A160 NASTRO PER SATINATRICE 337DC 100Ã289 MM 7100218992
3M™ Trizact™ Nastro in tela 337DC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:541702NEW
Rubix:999210316055479
Produttore:7100218992
Dettagli del prodotto : A160 NASTRO PER SATINATRICE 337DC 100Ã289 MM 7100218992
Prodotto abrasivo macro replicato su un supporto di peso X flessibile che utilizza minerale premium in ossido di alluminio e un coadiuvante per la levigatura, da utilizzare solo asciutto.
Un nastro abrasivo Trizact™ su un supporto di peso X utilizzato per la lavorazione del metallo a media pressione: rimozione di linee di laminazione, finitura dei graffi intermedi, dimensionamento consistente e finiture costanti.
Punti di forza
Consistenza di finitura eccellente
Funziona bene in condizioni di pressione media
Abrasivo modellato strutturato
Utilizzare asciutto
Funziona bene in condizioni di pressione media
Abrasivo modellato strutturato
Utilizzare asciutto
Applicazioni
Prodotto consigliato per una finitura uniforme e fine nelle applicazioni a media pressione, come la rifinitura e la sgrossatura, su metalli vari
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 289 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | a160 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
