NASTRO IN TELA 984F CUBITRONII, 60+, 13 MM X 457 MM 7000060865
Cinghia di distribuzione POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:704117
Rubix:999250612002609
Produttore:7000060865

Dettagli del prodotto : NASTRO IN TELA 984F CUBITRONII, 60+, 13 MM X 457 MM 7000060865
Il nastro abrasivo 3M 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie alla grana 3M Precision Shaped Grain su un supporto in poliestere di peso YF. Questo nastro ad altissime prestazioni ha un trattamento anti-calore che lo rende facile da pulire.
Punti di forza
I grani sagomati di precisione 3M si rompono continuamente in nuovi grani affilati che tagliano con estrema rapidità, aumentando la produttività -Durata estremamente lunga, prestazioni costanti per tutto il tempo -Prestazioni estremamente elevate grazie ai grani estremamente duri e calibrati orientati in direzione del pezzo.
Applicazioni
The 3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 984F is suitable for medium- to high-pressure applications on stainless steel, carbon steel, cobalt-chrome and nickel alloys. Typical uses include weld grinding, deburring and localised material removal with compatible belt tools.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 990 g |
|---|---|
| Lunghezza | 457 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Grano | 60 |
| Applicazione | molatura |
| 13 mm | |
| 457 mm | |
| 210 mm | |
| 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione