80+ 984F 150 X 2500 MM 7100218975
Cubitron™ II Nastro in tessuto 984F, 20 mm x 457 mm, 60+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:21833
Rubix:999210316055471
Produttore:7100218975

Documenti
Dettagli del prodotto : 80+ 984F 150 X 2500 MM 7100218975
Il nastro 3M™ Cubitron™ II 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie alla grana 3M Precision Shaped Grain su un supporto in poliestere di peso YF. Questo nastro ad alte prestazioni contiene un coadiuvante di smerigliatura che lo rende ideale per applicazioni a media e alta pressione su acciaio inossidabile e altre leghe esotiche, oltre che su acciaio al carbonio, cromo cobalto e leghe di nichel.
Il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™II 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie al minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain, che taglia di netto il metallo. I nostri nastri 3M™ 984F contengono un additivo specifico per la molatura che li rende ideali per le applicazioni a pressione elevata.
Punti di forza
Creando un taglio veloce con un ridotto accumulo di calore, i nastri 3M™ Cubitron™ II 984F assicurano una finitura uniforme per tutta la durata del prodotto, eliminando le bruciature durante le applicazioni di levigatura di finitura. I nostri nastri in tessuto utilizzano la grana dell'abrasivo ceramico 3M™ che è orientata elettrostaticamente per formare picchi affilati che agiscono come singoli utensili da taglio, tagliando rapidamente il metallo. Questi picchi si auto-affilano continuamente man mano che si staccano, garantendo una lunga durata e una consistenza con una minore pressione di rettifica. Per questo motivo i nostri nastri sono in grado di superare e di far durare più a lungo tutti gli abrasivi industriali ceramici convenzionali presenti sul mercato. I nostri nastri abrasivi sono disponibili in una varietà di larghezze e dimensioni per adattarsi a quasi tutte le levigatrici a nastro industriali. I nastri stretti sono utilizzati con le levigatrici a nastro portatili per la levigatura o la miscelazione. I nastri medi vengono utilizzati sui cavalletti per la rimozione delle scanalature, l'asportazione del materiale e la messa a punto della grana nell'acciaio inossidabile, mentre i nastri più larghi vengono utilizzati con le levigatrici a nastro larghe per dimensionare lamiere e rotoli di metallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 2500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 150 mm |
| Grano | 80 |
| Applicazione | molatura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione