NASTRO IN TELA CUBITRON II 947A60+75 MMX2000 MM 7100025847
Nastro in tela 3M™ Cubitron™ II 947A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1211376
Rubix:999230905003588
Produttore:7100025847

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN TELA CUBITRON II 947A60+75 MMX2000 MM 7100025847
Utilizza il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 947A per ottimi risultati in applicazioni che spaziano dalla molatura ad alta pressione o automatizzata, alle operazioni più manuali a pressione medio-bassa, su attrezzature come le levigatrici a colonna, a nastro libero, in linea e con file belt. I nostri nastri 947A sono dotati del minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) su un supporto in poly-cotton di peso X.
A differenza degli abrasivi tradizionali, il granulo 3M™ Precision Shaped Grain forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido con minore accumulo di calore, riducendo il rischio di bruciatura e crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore. L'abrasivo produce una finitura uniforme per tutta la vita del prodotto, aiutando ad eliminare il surriscaldamento del pezzo lavorato durante le applicazioni finali del granulo.
Il supporto in tela di peso X garantisce elevata resistenza e contiene il minerale ancorato con resina, per prestazioni affidabili anche in condizioni di calore e pressione elevati.
Il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 947A è dotato del minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) su un supporto in poly-cotton di peso X. I nostri nastri 974A hanno un legante a base resina, per una maggiore resistenza al calore. Se ne consiglia l'uso a secco.
Punti di forza
Nastro in tela 3M™ Cubitron™ II 947A;Il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 947A è dotato del minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) su un supporto in poly-cotton di peso X. I nostri nastri 974A hanno un legante a base resina, per una maggiore resistenza al calore. Se ne consiglia l'uso a secco.;Utilizza il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 947A per ottimi risultati in applicazioni che spaziano dalla molatura ad alta pressione o automatizzata, alle operazioni più manuali a pressione medio-bassa, su attrezzature come le levigatrici a colonna, a nastro libero, in linea e con file belt. I nostri nastri 947A sono dotati del minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) su un supporto in poly-cotton di peso X.
A differenza degli abrasivi tradizionali, il granulo 3M™ Precision Shaped Grain forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido con minore accumulo di calore, riducendo il rischio di bruciatura e crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore. L'abrasivo produce una finitura uniforme per tutta la vita del prodotto, aiutando ad eliminare il surriscaldamento del pezzo lavorato durante le applicazioni finali del granulo.
Il supporto in tela di peso X garantisce elevata resistenza e contiene il minerale ancorato con resina, per prestazioni affidabili anche in condizioni di calore e pressione elevati.;Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, aiutando l'aumento di produttività;Il prodotto richiede una pressione minore, riducendo l'affaticamento dell'operatore;Adatto per applicazioni a secco;Il supporto di peso X è ideale per varie applicazioni;Realizzato in modo da lavorare a freddo e proteggere le leghe sensibili al calore dal rischio di bruciatura e crepatura, legati alle sollecitazioni provocate dal calore;Durata fino a 4 volte superiore rispetto ai nastri ceramici convenzionali
Applicazioni
Applicazioni che spaziano dalla molatura ad alta pressione automatizzata alle operazioni più manuali a pressione medio-bassa, su attrezzature come le levigatrici a colonna, a nastro libero, in linea o file belt
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 2000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 75 mm |
| Grano | 60 |
| Applicazione | molatura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione