Riferimenti
Norton:66261032331
Rubix:160000000155252
EAN:3157625915312
Dettagli del prodotto : 66261032331 BNR BNL 120X1500 R230 NOR P40 EU
Con i nastri abrasivi Norton avete la soluzione universale per le vostre operazioni di asportazione e finitura del materiale. Norton offre una gamma molto ampia di substrati, grane e trattamenti, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i produttori.
Punti di forza
•Good stock removal for low pressure finishing operations and excellent finish
Applicazioni
Sanding
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Grano | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

