8851-AB - SCOTCH-BRITE NASTRO CON SUPPORTO IN FILM 7000068173
Nastro con supporto in film per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SC-BF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:66161
Rubix:999220128020003
Produttore:7000068173

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 289 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | molto fine |
Dettagli del prodotto : 8851-AB - SCOTCH-BRITE NASTRO CON SUPPORTO IN FILM 7000068173
La spazzola lamellare SF-FB è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all’usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura costante per tutta la vita utile della spazzola. La finitura eccellente la rende perfetta per le lavorazioni sull'acciaio inox e sui metalli non ferrosi in generale. Per operazioni di satinatura, pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti e bruciature da saldatura.
La spazzola lamellare SF-FB è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all’usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura costante per tutta la vita utile della spazzola.
Punti di forza
Finitura eccellente;Costanza di taglio;Lunga durata;Ossido di alluminio;Satinatrice manuale;Disponibile in una gamma di grane, minerali e moduli convertiti
Applicazioni
Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura.; I nastri sono ideali per l'utilizzo con le placchette o nelle applicazioni in cui è richiesto un attrito minimo; Da utilizzare per iniziare applicazioni di finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x210x305 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 450 g |
| Lunghezza | 289 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | molto fine |
| Applicazione | molatura |
| 100 mm | |
| 289 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione