66261032332 BNR BNL 120X1500 R230 NOR P60 EU
Nastri abrasivi stretti Norton R230
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66261032332
Rubix:160000000155253
EAN:3157625915329
Dettagli del prodotto : 66261032332 BNR BNL 120X1500 R230 NOR P60 EU
Nastri abrasivi stretti Norton R230 - Norton offre un'ampia scelta di dimensioni e grane per la maggior parte delle applicazioni di dimensionamento, smerigliatura intermedia e lucidatura. I nastri abrasivi stretti sono progettati per tutti i metalli, il legno, il vetro e i compositi. In base alle vostre esigenze, saremo in grado di fornirvi nastri a bassa generazione di calore, rigidi o flessibili, impermeabili o meno e molte altre caratteristiche.
Applicazioni
Large Material Removal
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

