60+ 984F 75 X 2000 MM 7000060778

Nastro in tela 984F 3M™ Cubitron™ II

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:98430886
Rubix:999210316055320
Produttore:7000060778
60+ 984F 75 X 2000 MM 7000060778
Riepilogo info tecniche
Lunghezza2000 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 60+ 984F 75 X 2000 MM 7000060778


Poiché taglia rapidamente generando poco calore, il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™ II 984F assicura una finitura uniforme per tutta la vita utile del prodotto, senza bruciature durante le applicazioni finali di carteggiatura. I nostri nastri in tela abrasiva contengono il granulo ceramico 3M™, orientato elettrostaticamente per formare punte affilate che si comportano come utensili da taglio, incidendo il metallo rapidamente. Queste punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, garantendo durata e risultati omogenei a una pressione di lavoro inferiore. Ecco perché i nostri nastri possono avere una durata e una capacità di taglio superiori a qualsiasi abrasivo ceramico industriale presente sul mercato. Sono dotati di una giunta che aumenta la resistenza durante la molatura nelle applicazioni a pressione medio-elevata. I nostri nastri abrasivi sono disponibili in varie larghezze e dimensioni per adattarsi a quasi tutte le levigatrici a nastro industriali. I nastri stretti si utilizzano con le levigatrici a nastro portatili per sgrossatura o mascheratura I nastri di larghezza media vengono utilizzati su levigatrice a colonna per la rimozione di saldature, per l'asportazione di metallo o per creare un certo grado di finitura su acciaio inox, mentre i nastri più ampi si utilizzano su levigatrici a nastro largo per dimensionare lamiere metalliche e coil.

Punti di forza

Nastro in tela 984F 3M™ Cubitron™ II;Il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™II 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie al minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain, che taglia di netto il metallo. I nostri nastri 3M™ 984F contengono un additivo specifico per la molatura che li rende ideali per le applicazioni a pressione elevata.;Poiché taglia rapidamente generando poco calore, il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™ II 984F assicura una finitura uniforme per tutta la vita utile del prodotto, senza bruciature durante le applicazioni finali di carteggiatura. I nostri nastri in tela abrasiva contengono il granulo ceramico 3M™, orientato elettrostaticamente per formare punte affilate che si comportano come utensili da taglio, incidendo il metallo rapidamente. Queste punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, garantendo durata e risultati omogenei a una pressione di lavoro inferiore. Ecco perché i nostri nastri possono avere una durata e una capacità di taglio superiori a qualsiasi abrasivo ceramico industriale presente sul mercato. Sono dotati di una giunta che aumenta la resistenza durante la molatura nelle applicazioni a pressione medio-elevata. I nostri nastri abrasivi sono disponibili in varie larghezze e dimensioni per adattarsi a quasi tutte le levigatrici a nastro industriali. I nastri stretti si utilizzano con le levigatrici a nastro portatili per sgrossatura o mascheratura I nastri di larghezza media vengono utilizzati su levigatrice a colonna per la rimozione di saldature, per l'asportazione di metallo o per creare un certo grado di finitura su acciaio inox, mentre i nastri più ampi si utilizzano su levigatrici a nastro largo per dimensionare lamiere metalliche e coil.;Riduce la fatica dell'operatore perché il granulo 3M™ Precision Shaped Grain richiede una minore pressione durante la molatura;La minore temperatura di lavoro riduce il rischio di bruciatura e di crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore;Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frammenta creando nuove punte affilate, tagliando con straordinaria rapidità e incrementando la produttività;La vita utile del nastro aumenta. In questo modo, il nastro deve essere sostituito con minore frequenza e produce più pezzi;Il supporto di peso YF è ideale per le applicazioni a pressione elevata su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e di nichel

Applicazioni

Utilizzata per spianare lamiere di metallo e coil o per creare uno specifico grado di finitura su acciaio inox;Permette di creare una finitura specifica su acciaio inox, rimuovere saldature e sgrossare il metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)170x320x395 mm
Peso imballaggio4065 g
Lunghezza2000 mm
Larghezza75 mm
Applicazionemolatura
Grano60
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,09 IVA esclusa
/ Unità
24,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione