CRS NASTRO DF-BL PER MACCHINE PORTATILI / A 6Ã457 MM 7000067935
Nastro abrasivo in tessuto non tessuto 3M Scotch-Brite DF-BL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:64696
Rubix:999191000093912
Produttore:7000067935
EAN:4046719327638



Dettagli del prodotto : CRS NASTRO DF-BL PER MACCHINE PORTATILI / A 6Ã457 MM 7000067935
La cinghia Scotch-Brite™ Durable Flex Belt è progettata per eseguire lavori di finitura impegnativi, quali sbavatura, uniformazione e finitura su diversi metalli. Il supporto rinforzato a basso allungamento e l’elevata durata del bordo contribuiscono a fornire una capacità di taglio aggressiva. Gli abrasivi Scotch-Brite™ conformabili e non tessuti rifiniscono e preparano le superfici metalliche senza alterare in modo significativo il metallo sottostante.
Il nastro Scotch-Brite™ Durable Flex è il più flessibile della nostra gamma di nastri per la lavorazione delle superfici ed è progettato per operazioni difficili che richiedono precisione come la sbavatura, la mascheratura e la finitura su vari metalli. Un supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente duraturo offrono una elevato potere di taglio.
Punti di forza
• ROBUSTA E DI LUNGA DURATA: la cinghia non tessuta gestisce efficacemente sbavatura, uniformazione e pulizia
• ECCELLENTE DURATA DEL BORDO: offre resistenza e longevità straordinarie sui bordi
• ELEVATA FLESSIBILITÀ: resiste alla "frantumazione" e opera efficacemente su levigatrici a nastro con piccole ruote di contatto
• CONDIZIONAMENTO AGGRESSIVO: il supporto rinforzato a basso allungamento offre una robusta capacità di condizionamento e un’eccellente flessibilità
• TAGLIO CONTROLLATO: garantisce un taglio preciso per prevenire l’incisione e offre una finitura senza bave
• FLESSIBILITÀ SUPERIORE: offre la migliore flessibilità nella famiglia di nastri Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt
Applicazioni
Pulizia - Rettifica
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 108x136x246 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 226 g |
| Lunghezza | 457 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Grano | grosso |
| Applicazione | pulizia - rettifica |
| Materiale di supporto | non tessuto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione