SCOTCH-BRITE NASTRI SURFACE CONDITIONING SC-BSA MED13 MMX305 MM 7000068165
Nastro per il condizionamento della superficie Scotch-Brite™ SC-BS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:65345
Rubix:999230905003599
Produttore:7000068165




Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE NASTRI SURFACE CONDITIONING SC-BSA MED13 MMX305 MM 7000068165
Utilizza il nastro Scotch-Brite™ Surface Conditioning per applicazioni che richiedono un'estensibilità moderata come pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura di tutti i tipi di metallo. I nostri nastri sono stati progettati per durare a lungo e sono dotati di una fibra di tessuto-non-tessuto rinforzata con resina molto resistente all'intasamento e che impedisce la creazione di tagli nello strato inferiore o rigature del pezzo. Utilizzano un abrasivo in ossido di alluminio di grana Coarse che taglia rapidamente per tutto il ciclo di vita del nastro, mantenendo al contempo un'elevata durata dei bordi. Tutti questi nastri sono adatti per applicazioni che richiedono un'estensibilità moderata. Nei nostri prodotti Surface Conditioning abbiamo incluso anche un telo intessuto, incorporato nella struttura in nylon, per garantire maggiore resistenza e durata nelle lavorazioni sui bordi, ottenendo ottimi risultati nelle operazioni di sbavatura e mascheratura di ogni tipo di metallo. Il materiale in tessuto-non-tessuto, abbinato al granulo abrasivo, è la soluzione perfetta per ottenere una finitura ottimale e per rimuovere gli angoli smussati. I nostri nastri Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE utilizzano un abrasivo in ossido di alluminio in grana Coarse, che garantisce rapidità di taglio e durata. Questo minerale è duro e resistente e si autofrattura continuamente durante l'uso per esporre continuamente nuovi spigoli taglienti. In confronto, abrasivi tradizionali come il corindone si usurano rapidamente con l'uso. L'ossido di alluminio assicura rapidità di taglio, durezza, resistenza e bassa ritenzione del calore, rendendolo adatto per molti substrati e per attività di molatura, carteggiatura e finitura. Le levigatrici a nastro vengono impiegate per molatura, carteggiatura e finitura rapide su varie superfici. A seconda del materiale lavorato, le ruote e i dischi per carteggiatura possono intasarsi e diventare rapidamente meno efficienti, mentre le levigatrici a nastro lavorano in modo continuativo senza intasarsi grazie ai microsolchi del nastro abrasivo che si allargano man mano che girano intorno all'arco della ruota motrice.
Il nastro Scotch-Brite™ Surface Conditioning è progettato per durare a lungo. I nostri nastri sono realizzati con una fibra di tessuto-non-tessuto rinforzata con resina in grado di resistere all'usura e ai bordi affilati nelle operazioni di pulizia, sbavatura, mascheratura e finitura su vari metalli.
Punti di forza
Nastro in tessuto-non-tessuto resistente e aggressivo con un'ampia gamma di grane per operazioni gravose di sbavatura e finitura;Da usare con macchinari su colonna e per applicazioni estemporanee;Supporto rinforzato e materiale in tessuto-non-tessuto a trama aperta per una maggiore flessibilità nei lavori dettagliati su contorni e bordi;Minore intasamento e accumulo di calore per un funzionamento prolungato e risultati omogenei di condizionamento delle superfici;Taglia in modo aggressivo senza lasciare solchi, rimuove imperfezioni della superficie, tracce di molatura, calamine e altri segni
Applicazioni
Per applicazioni gravose di sbavatura e finitura; Da usare con macchinari su colonna e per applicazioni estemporanee
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x210x305 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 342 g |
| Lunghezza | 304,8 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Grano | media |
| 13 mm | |
| 305 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione