NASTRO DI TELA ABRASIVA 100X610 GRANA 150 866916
Nastro di tela abrasiva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866916
Rubix:170000000541027
EAN:3660338209741
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI TELA ABRASIVA 100X610 GRANA 150 866916
Vantaggi: Nastro speciale per levigatrici - per utilizzo universale su legno,
metallo, tinta e vernice
metallo, tinta e vernice
BH/LS309XH/150/N/F5/100X610
Punti di forza
Special type for portable belt sanders - For universal use on wood, metal, paint and varnish - Large product mix of belts for all standard machines
Applicazioni
Wood / Metals / NF Metals /Paint / Varnish / Filler
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 610 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | 150 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,82 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 15,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

