NASTRO IN TELA 784F CUBITRON II60+10 MMX330 MM 7100219054
Nastro in tela 784F 3M™ Cubitron™ II
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:10834
Rubix:999230905003571
Produttore:7100219054




Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN TELA 784F CUBITRON II60+10 MMX330 MM 7100219054
Utilizza il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 784F per un taglio più duraturo, veloce e costante rispetto ai nastri in ossido di alluminio. Un mix preciso di ceramica modellata e ossido di alluminio premium offre prestazioni di taglio ottimali per applicazioni di molatura e mascheratura a pressione media.
I nostri nastri in tela presentano una velocità di taglio eccezionale e si rinnovano automaticamente durante la molatura. Questi nastri ad alte prestazioni offrono risultati convenienti per applicazioni a pressione media in cui un nastro interamente ceramico sarebbe sottoutilizzato.
Grazie al supporto in poliestere impermeabile, questi nastri possono essere utilizzati per applicazioni a umido o a secco. Per proteggere le leghe sensibili al calore quali acciaio inox, titanio, leghe di nichel e leghe di cobalto, da crepature e scolorimento causati dal calore, è stato aggiunto un additivo specifico per ridurre la temperature di molatura. Inoltre, l'abrasivo è saldamente legato al supporto tramite resina, che ne preserva la resistenza in condizioni di calore e pressione elevati.
Le grane grosse da 36+ a 80+ presentano un supporto di peso YF mentre le grane più fini da 120+ a 180+ hanno un supporto più leggero di peso XF. Entrambi i pesi sono moderatamente flessibili e si adattano a contorni lievi e superfici piane.
Tecnologia della miscela 3M™ Precision Shaped Grain
3M™ Precision Shaped Grain rappresenta un grande passo avanti nella tecnologia abrasiva. 3M™ PSG è un minerale ceramico progettato utilizzando un processo esclusivo per migliorare la resistenza e la durezza del granulo. Gli scienziati 3M™ hanno poi fatto un ulteriore passo avanti e hanno progettato il minerale in modo da formare granuli triangolari uniformi che si fratturano continuamente in punti ed estremità estremamente taglienti che incidono il substrato anziché scavarlo come gli abrasivi convenzionali. 3M™ PSG consente un taglio estremamente veloce e riduce l'accumulo sul pezzo in lavorazione, riducendo al contempo le crepature e lo scolorimento provocati dal calore. Inoltre, dal momento che 3M™ PSG si mantiene più freddo e affilato, dura di più degli abrasivi convenzionali.
Per maggiori prestazioni, i nastri 3M™ Cubitron™II 784F includono ossido di alluminio premium miscelato con 3M™ PSG per offrire un abrasivo più tagliente e duraturo. Ciò non solo offre prestazioni più coerenti ma fornisce anche una durata due volte maggiore rispetto ai nastri in ossido di alluminio della stessa gamma. Una durata maggiore si traduce in un costo minore della parte finita e meno tempo perso per sostituzioni del nastro, ottimizzando la produttività.
Progettato per ambienti industriali esigenti
Da oltre 100 anni 3M™ è un fornitore leader di abrasivi nel settore della lavorazione dei metalli. Data la vasta combinazione di minerali, supporti e leganti, qualsiasi siano le tue applicazioni di molatura e finitura, 3M™ ti offre una linea completa di abrasivi rivestiti e legati e alta qualità. Le eccezionali caratteristiche di velocità di taglio e durata di 3M Precision Shaped Grain lo rendono ottimale per gli ambienti industriali. Utilizza i nastri in tela 3M™ Cubitron™ II per ottenere risultati immediati e uniformi per l'intera durata del prodotto su tutti i metalli, incluse le leghe sensibili al calore.
3M™ Cubitron™ ll nastro in tela 784F è dotato di 3M Precision Shaped Grain. I nostri nastri in tela sono un mix preciso di ceramica modellata e ossido di alluminio premium. Sono dotati di supporto in cotone flessibile di peso J e rivestimento aperto. Presentano inoltre un supporto impermeabile e di un additivo per la molatura.
Punti di forza
Nastro in tela 784F 3M™ Cubitron™ II;3M™ Cubitron™ ll nastro in tela 784F è dotato di 3M Precision Shaped Grain. I nostri nastri in tela sono un mix preciso di ceramica modellata e ossido di alluminio premium. Sono dotati di supporto in cotone flessibile di peso J e rivestimento aperto. Presentano inoltre un supporto impermeabile e di un additivo per la molatura.;Utilizza il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 784F per un taglio più duraturo, veloce e costante rispetto ai nastri in ossido di alluminio. Un mix preciso di ceramica modellata e ossido di alluminio premium offre prestazioni di taglio ottimali per applicazioni di molatura e mascheratura a pressione media.
I nostri nastri in tela presentano una velocità di taglio eccezionale e si rinnovano automaticamente durante la molatura. Questi nastri ad alte prestazioni offrono risultati convenienti per applicazioni a pressione media in cui un nastro interamente ceramico sarebbe sottoutilizzato.
Grazie al supporto in poliestere impermeabile, questi nastri possono essere utilizzati per applicazioni a umido o a secco. Per proteggere le leghe sensibili al calore quali acciaio inox, titanio, leghe di nichel e leghe di cobalto, da crepature e scolorimento causati dal calore, è stato aggiunto un additivo specifico per ridurre la temperature di molatura. Inoltre, l'abrasivo è saldamente legato al supporto tramite resina, che ne preserva la resistenza in condizioni di calore e pressione elevati.
Le grane grosse da 36+ a 80+ presentano un supporto di peso YF mentre le grane più fini da 120+ a 180+ hanno un supporto più leggero di peso XF. Entrambi i pesi sono moderatamente flessibili e si adattano a contorni lievi e superfici piane.
Tecnologia della miscela 3M™ Precision Shaped Grain
3M™ Precision Shaped Grain rappresenta un grande passo avanti nella tecnologia abrasiva. 3M™ PSG è un minerale ceramico progettato utilizzando un processo esclusivo per migliorare la resistenza e la durezza del granulo. Gli scienziati 3M™ hanno poi fatto un ulteriore passo avanti e hanno progettato il minerale in modo da formare granuli triangolari uniformi che si fratturano continuamente in punti ed estremità estremamente taglienti che incidono il substrato anziché scavarlo come gli abrasivi convenzionali. 3M™ PSG consente un taglio estremamente veloce e riduce l'accumulo sul pezzo in lavorazione, riducendo al contempo le crepature e lo scolorimento provocati dal calore. Inoltre, dal momento che 3M™ PSG si mantiene più freddo e affilato, dura di più degli abrasivi convenzionali.
Per maggiori prestazioni, i nastri 3M™ Cubitron™II 784F includono ossido di alluminio premium miscelato con 3M™ PSG per offrire un abrasivo più tagliente e duraturo. Ciò non solo offre prestazioni più coerenti ma fornisce anche una durata due volte maggiore rispetto ai nastri in ossido di alluminio della stessa gamma. Una durata maggiore si traduce in un costo minore della parte finita e meno tempo perso per sostituzioni del nastro, ottimizzando la produttività.
Progettato per ambienti industriali esigenti
Da oltre 100 anni 3M™ è un fornitore leader di abrasivi nel settore della lavorazione dei metalli. Data la vasta combinazione di minerali, supporti e leganti, qualsiasi siano le tue applicazioni di molatura e finitura, 3M™ ti offre una linea completa di abrasivi rivestiti e legati e alta qualità. Le eccezionali caratteristiche di velocità di taglio e durata di 3M Precision Shaped Grain lo rendono ottimale per gli ambienti industriali. Utilizza i nastri in tela 3M™ Cubitron™ II per ottenere risultati immediati e uniformi per l'intera durata del prodotto su tutti i metalli, incluse le leghe sensibili al calore.;Vita utile fino a due volte superiore rispetto ai nastri in ossido di alluminio paragonabili, resiste al deterioramento causato dal calore;Risultati costanti e più veloci su applicazioni a pressione media;Conformabile per molatura e mascheratura su superfici piane e sagomate;L'additivo per molatura raffredda i processi di abrasione sulle leghe sensibili al calore;Adatto per applicazioni umido e a secco su tutti i metalli;Per garantire la massima durata e convenienza, per le grane da 36+ad 80+ viene utilizzato un supporto in poliestere di peso YF mentre per le grane 120-180 viene utilizzato un supporto in poliestere più leggero di peso XF
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni industriali a pressione media
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 330 mm |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Grano | 60 |
| Applicazione | molatura |
| Serie | cubitron ii |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione