A16 NASTRO PER SATINATRICE 237AA 100Ã289 MM 7100219035
3M™ Trizact™ Nastro in tela 237AA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:23760615NEW
Rubix:999210316055485
Produttore:7100219035

Dettagli del prodotto : A16 NASTRO PER SATINATRICE 237AA 100Ã289 MM 7100219035
Utilizza il nastro in tela 3M™ Trizact™ 237AA con ossido di alluminio dal taglio rapido per finiture uniformi su metalli duri come il carbonio e l'acciaio inox.
I nostri nastri si avvalgono di una tecnologia di microreplicazione esclusiva 3M™ con particelle di ossido di alluminio che formano minuscole piramidi di minerale abrasivo e rivestono un supporto in tela di peso X. In condizioni di pressione media, queste piramidi si spezzano continuamente, esponendo nuovo minerale affilato che produce un taglio uniforme ed una finitura fine ben costante.
Il supporto resistente per nastri in tela 3M™ Trizact™ 237AA favorisce il controllo, la conformabilità ed una asportazione efficace a media pressione. L'abrasivo legato con resina offre una maggiore resistenza al calore e consente di prevenire la delaminazione.
Le strutture piramidali tridimensionali formate dall'abrasivo sono distribuite uniformemente sull'intera superficie, assicurando prestazioni costanti. Queste piramidi contengono strati di minerale che si spezzano con l'uso ripetuto, esponendo continuamente nuovo minerale. Il ciclo di rinnovamento del minerale supporta l'elevata capacità di taglio dell'abrasivo.
Questi nastri sono dotati di una giunta in poliestere che unisce le estremità del nastro, formata da una sottile maglia in pellicola che riduce al minimo le increspature, In questo modo, il nastro scorre senza problemi, per risultati di finitura uniformi.
I nostri abrasivi 3M™Trizact™ producono una finitura più fine, risultati più rapidi e durano anche cinque volte più a lungo dei prodotti abrasivi tradizionali. Garantiscono un controllo assoluto della finitura, consentendo agli operatori di accorciare il numero di grane utilizzate, minimizzando il numero di passaggi e l'uso di prodotti abrasivi.
Il nastro in tela 3M™ Trizact™ 237AA utilizza la tecnologia di microreplicazione 3M™ con particelle di ossido di alluminio che rivestono un supporto in tela di peso X per un taglio ed una finitura uniformi. I nostri nastri contengono un additivo specifico che previene l'accumulo di calore, la deformazione e la bruciatura.
Punti di forza
Le piramidi autoaffilanti rimangono taglienti come al primo utilizzo e sviluppano meno calore degli abrasivi tradizionali
Supporto flessibile per una finitura uniforme delle superfici irregolari
Ideale per finitura intermedia prima della cromatura o della lucidatura
Produce finiture migliori rispetto agli abrasivi tradizionali rivestiti elettrostaticamente
Supporto flessibile per una finitura uniforme delle superfici irregolari
Ideale per finitura intermedia prima della cromatura o della lucidatura
Produce finiture migliori rispetto agli abrasivi tradizionali rivestiti elettrostaticamente
Applicazioni
Utilizzabile per la carteggiatura intermedia e la finitura di superfici metalliche, compatte e verniciate, oltre alle superfici laccate e alle parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 289 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | a16 |
| Applicazione | molatura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione