ARTICOLO 7000041365

Tampone lucidante 3M™ Finesse-it™ - blu/bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000041365
Rubix:999250612002724
Produttore:7000041365
ARTICOLO 7000041365

Riepilogo info tecniche

Lunghezza76 mm
Larghezza76 mm
Granofine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000041365


3M™ Finesse-it™ Buffing Pad - Blue/White delivers more aggression than foam pads. Our buffing pads are designed for use with 3M Finesse-It Polishes in traditional buffing applications. This pad contains 3M Hookit™ attachment system for quick pad mounting and removal – also securing them in place during use. This buffing pad quickly and firmly attaches to a hook-and-loop backup disc pad (sold separately) on rotary or random orbital tools, is removed easily and can be re-used for the life of the pad. 3M Finesse-it products are specially designed compounds and polishes to be used on OEM and baked refinish paints. They remove sand scratches, defects and swirl marks on a variety of painted surfaces. 3M Finesse-it products are an integral part of our recommended buffing system for repairing surface defects to clear coats, lacquered wood, solid surfaces, gelcoat, powder coat, industrial paint, acrylic and glass.
Utilizza il tampone lucidante 3M™ Finesse-it™ - blu/bianco per le applicazioni di lucidatura tradizionali. I nostri tamponi lucidanti sono più aggressivi rispetto a quelli in schiuma e sono destinati all'uso con polish 3M™ Finesse-it™.

Punti di forza

Più aggressivo dei tamponi in schiuma;Da utilizzare con polish 3M™ Finesse-It™;Per applicazioni di lucidatura tradizionali

Applicazioni

Da utilizzare per applicazioni di lucidatura tradizionali || Da utilizzare con polish 3M™ Finesse-It™

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio192 g
Lunghezza76 mm
Larghezza76 mm
Granofine
Seriefinesse-it™
70 mm
70 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione