NASTRO DI TELA ABRASIVA 75X533 GRANA 60 866906
Nastro di tela abrasiva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866906
Rubix:170000000541017
EAN:3660338209642
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI TELA ABRASIVA 75X533 GRANA 60 866906
Vantaggi: Nastro speciale per levigatrici - per utilizzo universale su legno,
metallo, tinta e vernice
metallo, tinta e vernice
BH/LS309XH/40/N/F5/75X533
Punti di forza
Special type for portable belt sanders - For universal use on wood, metal, paint and varnish - Large product mix of belts for all standard machines
Applicazioni
Wood / Metals / NF Metals /Paint / Varnish / Filler
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 533 mm |
|---|---|
| Larghezza | 75 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

