36+ 984F 75 X 2000 MM 7000060753

Nastro senza estremità abrasivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000060753
Rubix:999210316055314
Produttore:7000060753
36+ 984F 75 X 2000 MM 7000060753

Riepilogo info tecniche

Lunghezza2000 mm
Larghezza75 mm
Grano36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 36+ 984F 75 X 2000 MM 7000060753


3M™ Cubitron™ II Cloth Belts 984F offer revolutionary performance with 3M Precision Shaped Grain that slices clean through metal. Our 984F belts contain a grinding aid, making it ideal for medium to high pressure applications.
Nastro abrasivo 3M Cubitron™ II 984F con grana 36+ (75×2000 mm): taglio veloce, funzionamento più fresco e lunga durata. Per metalli in applicazioni medio‑alte pressioni.

Punti di forza

Minimise operator fatigue as 3M Precision Shaped Grain requires less grinding pressure
Cool running temperature reduces risk of discolouration and heat related stress cracks
3M Precision Shaped Grain fractures into self-sharpening points, cutting exceptionally fast and increasing productivity
Belt life is increased, meaning more parts per belt for less belt changes
YF-weight backing is ideal for medium to high pressure stainless steel, cobalt chrome and nickel alloy applications

Applicazioni

Used to dimension metal sheets and coils or add grain pattern to stainless steel
Sets grain in stainless steel, removes material and wields

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza2000 mm
Larghezza75 mm
Grano36
Applicazionemolatura e finitura di metalli; adatto ad applicazioni medio‑alte pressioni (anche con rettifica robotica) su acciaio inox e leghe esotiche.
Seriecubitron™ ii
Materiale di supportopoliestere (peso yf)
Tipologianastro abrasivo senza estremità
Tipo di abrasivoceramica
21,80 IVA esclusa
/ Unità
26,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione