5952F VHBTAPE 5952F COLORE NERO SPESSORE 25 X 33 X 1,1 MM 7100211834
3M™ VHB™ Tape 5952
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100211834
Rubix:999240409001603
Produttore:7100211834
EAN:04064035104160

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5952F VHBTAPE 5952F COLORE NERO SPESSORE 25 X 33 X 1,1 MM 7100211834
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Il nastro VHB™ 5952 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse, acrilico, sensibile alla pressione, biadesivo e molto conformabile. Colore: nero, spessore: 1,1 mm
Punti di forza
• Adesivo acrilico modificato, nero, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile
• Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS
• Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
• Elevata resistenza all'invecchiamento
• Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
• L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
• Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
• Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
• Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Alternative alla rivettatura o alla saldatura - Assemblaggio di pannello su telaio e rinforzo su pannello - Incollaggio dei metalli - Incollaggio di materiali compositi - Incollaggio strutturale - Montaggio e applicazione di rifiniture
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo) |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,79 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 181,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione