NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE ARANCIONE SPESSORE 0,125 MM 5 7000048923

Nastro vinilico per uso generico 3M™ 764

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:76450O
Rubix:999190300024375
Produttore:7000048923
EAN:00021200456800
NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE ARANCIONE SPESSORE 0,125 MM 5 7000048923

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE ARANCIONE SPESSORE 0,125 MM 5 7000048923


Quando non si ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.
Nastro in vinile multiuso 764 di 3M™, supporto in vinile da 0,125 mm con un adesivo in gomma, conformabilità, buona adesione istantanea

Punti di forza

Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi;Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi;Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile;Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta;Disponibile in un'ampia varietà di colori;Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.

Applicazioni

Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi || Tenuta e raggruppamento per scopi generici || Marcatura di parti o macchine || Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio381 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile
Spessore0,125 mm
Colorearancione
6,62 IVA esclusa
/ Rotoli
8,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Colore