NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 853, TRASPARENTE, 25 MM X 66 M, 0.06 MM 7000047525
3M™ Nastro in pellicola di poliestere 853
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:85325
Rubix:999250612002959
Produttore:7000047525
EAN:00021200035883

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 65,8 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), poliestere (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 853, TRASPARENTE, 25 MM X 66 M, 0.06 MM 7000047525
Nastro di poliestere 3M™ 853, utilizzato per applicazioni di giunzione di testa a tensione elevata. L'adesivo acrilico presente un'elevata resistenza chimica e ai solventi, che aiuta a proteggere dai guasti dovuti a erosione regressiva o ammorbidimento dell'adesivo.
Nastro in pellicola di poliestere 3M™ 853, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo acrilico resistente ai solventi.
Punti di forza
Trasparente
Eccellente resistenza ai solventi e chimica, FAR 25.853 (a), Specifica L-T-100 del Governo Statunitense
Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
Elettronica, automobili, industria aerospaziale, uso industriale generico, lavorazione reti, energia solare, materiali compositi, settore militare, elettrodomestici, trasporti
Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, interruzione elettrica, linguette, chiusura rotoli, etichettatura sovrapposta
Eccellente resistenza ai solventi e chimica, FAR 25.853 (a), Specifica L-T-100 del Governo Statunitense
Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
Elettronica, automobili, industria aerospaziale, uso industriale generico, lavorazione reti, energia solare, materiali compositi, settore militare, elettrodomestici, trasporti
Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, interruzione elettrica, linguette, chiusura rotoli, etichettatura sovrapposta
Applicazioni
Use for splicing and label protection applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 142,5 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 65,8 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), poliestere (supporto) |
| Spessore | 0,05 mm |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,56 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 43,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione