VHB NASTRO 4912F, BIANCO, 25 MM X 16.5 M, 2.0 MM 7000072303

Nastro 3M™ VHB™ 4912

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000072303
Rubix:999220615004720
Produttore:7000072303
EAN:4001895594212
VHB NASTRO 4912F, BIANCO, 25 MM X 16.5 M, 2.0 MM 7000072303

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza16,5 m
Materialeacrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VHB NASTRO 4912F, BIANCO, 25 MM X 16.5 M, 2.0 MM 7000072303


L'adesione e la resistenza a trazione del prodotto 4912 è notevolmente superiore a quella dei nastri sensibili alla pressione standard. È resistente ai solventi, alle temperature estreme e ai raggi UV. Adatto alle applicazioni per interni ed esterni.
Il nastro VHB™ 4912 di 3M™ è un nastro biadesivo acrilico dotato di un'eccellente capacità di adesione a lungo termine. Colore: bianco, spessore: 2,00 mm, adatto a superfici ad alta energia superficiale

Punti di forza

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta;Nessuna preparazione complessa: assemblaggio rapido e risparmio di tempo e denaro.;Per l'utilizzo in una serie di applicazioni tra cui: assemblaggi generici, allestimenti per negozi, arredi e specchi, segnaletica, fabbricazione di pannelli in metallo, finiture automobilistiche e molto altro.;Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire;La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto;Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti;Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro

Applicazioni

Utilizzabile per la giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, fissaggio di barriere per vetro con riempitivo in resina e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84x268x282 mm
Peso imballaggio2241 g
Larghezza25 mm
Lunghezza16,5 m
Materialeacrilico (adesivo)
Spessore2 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
85,04 IVA esclusa
/ Unità
103,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione