NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.2 MM 7100224385

Nastro biadesivo 3M™ GPT-020F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:GPT020F50
Rubix:999250612002888
Produttore:7100224385
EAN:05900422114284
NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.2 MM 7100224385

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico ad alta adesività
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.2 MM 7100224385


Il nastro ideale per un'ampia gamma di applicazioni, in grado di rispondere alle esigenze di molti mercati, inclusi elettrodomestici, macchinari industriali, trasporti, segnaletica, prodotti industriali generali ed elettronica di consumo.
Ideato per essere versatile: Il Nastro biadesivo supportato 3M™ GPT-020F ha un adesivo acrilico modificato trasparente, solventless, da 200 micron di spessore e dotato di un liner in PP bianco stampato. Il 3M GPT-020F combina un elevato livello di resistenza alla pelatura e al taglio, consentendo una forte adesione a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta energia superficiale che ad alcuni a bassa energia superficiale. Presenta una elevata adesione iniziale e un'alta resistenza all'umidità, permettendo una facile manipolazione e lavorazione grazie al liner in film. Fornisce resistenza alle alte temperature: 190 °C a breve termine e 90 °C a lungo termine.

Punti di forza

Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.;Elevata adesione iniziale e resistenza all'umidità;Facile manipolazione e lavorazione grazie al liner in film;Resistenza alle alte temperature con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine;Spessore da 200 micron

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico ad alta adesività
Spessore0,2 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Spessore