Riferimenti
3M:7000001172
Rubix:999250612002921
Produttore:7000001172
EAN:0051131064713

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | gomma (adesivo), vinile (supporto), carta trattata con silicone (liner) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000001172
Il nastro in schiuma di vinile 3M 4714 è un nastro in schiuma di vinile spesso, monofacciale e altamente conformabile. Spessore: 6,4 mm
Punti di forza
Resistente ai raggi UV e ai solventi -Resistente ai raggi UV e ai solventi -Resistente all'umidità e alla polvere -Conformabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 367,667 g |
|---|---|
| Larghezza | 12,7 mm |
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | gomma (adesivo), vinile (supporto), carta trattata con silicone (liner) |
| Spessore | 6,4 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione