NASTRO DI SCHIUMA ADESIVA (ROTOLO 66MT) 886654

Nastro biadesivo in schiuma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886654
Rubix:999210312054039
EAN:3660338400582
NASTRO DI SCHIUMA ADESIVA (ROTOLO 66MT) 886654

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Materialeschiuma di pe, carta siliconata e acrilico trasparente (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI SCHIUMA ADESIVA (ROTOLO 66MT) 886654


Nastro biadesivo ad alte prestazioni, caratterizzato da una schiuma PE bianca a celle chiuse. Carta siliconata bianca su due lati e adesivo acrilico modificato trasparente. Adatto a tutte le applicazioni reali con carico moderato.

Punti di forza

Adesivo con elevato tack, elevata adesività e moderata resistenza al taglio, ai raggi UV e all'invecchiamento. Temperatura di applicazione: da -20°C a +70°C.

Applicazioni

Per il montaggio di specchi. Per il montaggio di barre di vetro. Per il montaggio di canaline portacavi. Per l'incollaggio dei telai dei pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. Per il montaggio/incollaggio generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Materialeschiuma di pe, carta siliconata e acrilico trasparente (adesivo)
Spessore0,85 mm
Colorecastano
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 17,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore