431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 25 X 55 7100230550
Nastro in alluminio 3M™ 431
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:431 Silver 25mm x 55m
Rubix:999210316055287
Produttore:7100230550
EAN:00638060407844

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | foglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo) |
Dettagli del prodotto : 431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 25 X 55 7100230550
Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, il miglioramento della luce, la giuntura e la sigillatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Il nastro in alluminio 3M™ 431 è progettato per numerose applicazioni in un'ampia gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, il miglioramento della luce, la giuntura e la sigillatura.
Punti di forza
Il nastro riflettente calore e luce, protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce;Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura;Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante;Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura;Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, affidabile e a lunga tenuta;Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili;Conforme a superfici curve e irregolari;Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C
Applicazioni
Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate || Barriera contro l'umidità || Riflessione e miglioramento della luce || Cucitura e sigillatura || Attacchi per frigoriferi e congelatori || Protezione della plastica contro esposizione al calore e raggi UV
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | foglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo) |
| Spessore | 0,08 mm |
| Colore | argento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 28,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore