5423 ADESIVO: GOMMA RESINA SUPPORTO: POLIETILENE UHMW AUTOLUBRIFICANTE BASSO COEFFI CIENTE DI ATTRIT 7000029146
Nastro in PE 3M™ UHMW 5423
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000029146
Rubix:999191000091787
Produttore:7000029146
EAN:00021200075773




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5423 ADESIVO: GOMMA RESINA SUPPORTO: POLIETILENE UHMW AUTOLUBRIFICANTE BASSO COEFFI CIENTE DI ATTRIT 7000029146
Progettato per applicazioni che richiedono un basso coefficiente di attrito e il movimento di parti e/o materiali.
Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,254 mm con adesivo in gomma su rivestimento di carta. Versione più spessa del nastro 5421.
Punti di forza
Basso coefficiente di attrito per un effetto "piano di scorrimento" tra le superfici;L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata;Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni;Supporto resistente agli agenti chimici;Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione;Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Applicazioni
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti || Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida || Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto || Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione || Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 211,667 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene |
| Spessore | 0,28 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,63 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 127,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione