NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE 9546, BIANCO, 19 MM X 66 M, 1.1 MM 7000041773

Nastro biadesivo in polietilene espanso 3M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000041773
Rubix:999250612003127
Produttore:7000041773
EAN:53134375438921
NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE 9546, BIANCO, 19 MM X 66 M, 1.1 MM 7000041773

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Materialepolietilene (supporto), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE 9546, BIANCO, 19 MM X 66 M, 1.1 MM 7000041773


Il nastro in schiuma biadesivo 9546 è bianco, spesso 1,0 mm, rivestito su entrambi i lati con un adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione.
Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9546 è il nostro nastro bianco in schiuma polietilenica, dello spessore di 1,0 mm, rivestito su entrambi i lati di adesivo acrilico sensibile alla pressione.

Punti di forza

Spessore di 1 mm, polietilene espanso a doppio rivestimento con adesivo acrilico

Applicazioni

Montare e unire un'ampia gamma di materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Materialepolietilene (supporto), acrilico (adesivo)
Spessore1,1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
32,90 IVA esclusa
/ Rotoli
40,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione