Riferimenti
3M:21286
Rubix:999250612002978
Produttore:7100049360
EAN:0021200071973

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | supporto in vinile con adesivo in gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100049360
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
Punti di forza
Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi|| Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi|| Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari|| Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici|| Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro|| Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni|| Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza;Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento;Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.;Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione;Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 60,21 g |
|---|---|
| Larghezza | 9,5 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | supporto in vinile con adesivo in gomma |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione