ARTICOLO 7000116022

Nastro biadesivo in schiuma uretanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:1152697
Rubix:999250612002975
Produttore:7000116022
ARTICOLO 7000116022

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza66 m
Materialepoliuretano, uretano (supporto), acrilico per alte temperature (adesivo), carta kraft compattata (liner primario)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116022


3M™ Double Sided Polyurethane Foam Tape 4032 is a double sided polyurethane foam tape with acrylic adhesive, has a density of 320 kg/m³ and a thickness of 0.8 mm. Our thick, double-sided, open-cell polyurethane foam tape with a paper liner adheres to substrates and is easy to use. To be used for fixing material inside. 3M polyurethane foam double-sided tapes are conformable and use an acrylic adhesive that can withstand high temperatures. The tapes offer high shear strength
Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4032 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata.

Punti di forza

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Aspetto pulito Questo adesivo general purpose su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida di colore bianco da 0,6 mm si fissa a numerosi substrati ad alta energia superficiale Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro

Applicazioni

Utilizzabile per applicazioni con vernici a polvere, polipropilene e polistirene, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8050 g
Larghezza38 mm
Lunghezza66 m
Materialepoliuretano, uretano (supporto), acrilico per alte temperature (adesivo), carta kraft compattata (liner primario)
Spessore0,8 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
324 mm
248 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale