NASTRO ADESIVO TRANSFER 468MP TRASPARENTE 330 X 55 SPESS. 0,13MM 7100021262
Nastro adesivo transfer 3M™ 468MP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100021262
Rubix:999260128007464
Produttore:7100021262

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 330 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), carta marrone rivestita di polietilene (liner) |
Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TRANSFER 468MP TRASPARENTE 330 X 55 SPESS. 0,13MM 7100021262
Incollaggio di elementi grafici e giunzioni per vari settori industriali. Standard industriale. Eccellenti capacità di fustellatura e lavorazione.
Il nastro adesivo transfer 468MP di 3M™ è un adesivo acrilico a elevate prestazioni (200MP) con un rivestimento in carta kraft politenato (0,10 mm - 26 kg).
Punti di forza
Nastro adesivo transfer da 130 µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato. Eccellente resistenza al taglio, alla temperatura e agli agenti chimici.;Ideale per il fissaggio di quadri e di targhe. Facile da fustellare e lavorare.;Eccezionale adesione al metallo e alle materie plastiche ad alta energia superficiale. Eccellente resistenza al taglio e al sollevamento dei bordi, può essere riposizionato per un breve periodo;Resistenza eccellente a umidità e solventi. Eccellente resistenza a temperature elevate e al cesoiamento. Resistente ai raggi UV Facile da applicare. Nessuna sporcizia. Facilmente fustellabile.;Versione più spessa del 467MP;Semplice da applicare
Applicazioni
Per il fissaggio di grafiche e targhette e per il fustellamento; utilizzare per applicazioni di incollaggio, giunzione e laminazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 17241 g |
|---|---|
| Larghezza | 330 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), carta marrone rivestita di polietilene (liner) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
| 361 mm | |
| 365 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,33 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 324,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione