SUPER BOND NASTRO A PELLICOLA 396 TRASPARENTE 25,4 X 32 MT 7000048489

3M SUPER BOND FILM TAPE 396 TRASPARENTE 25MMX33MTR 3962533

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000048489
Rubix:999220214004295
Produttore:7000048489
EAN:00021200190841
SUPER BOND NASTRO A PELLICOLA 396 TRASPARENTE 25,4 X 32 MT 7000048489

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialesupporto in pellicola di poliestere con adesivo gomma-resina (rubber-resin)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPER BOND NASTRO A PELLICOLA 396 TRASPARENTE 25,4 X 32 MT 7000048489


Il 3M™ Super Bond Film Tape 396 ha un supporto in PET resistente ma sottile e un adesivo a base di gomma con elevata adesività immediata per realizzare giunzioni testa a testa di plastiche come PP e altre superfici a bassa energia. Il supporto in PET offre un ampio intervallo di temperature, resistenza a sostanze chimiche e all'usura e quindi un'elevata durata.
Il 3M™ Super Bond Film Tape 396 ha un supporto in PET resistente ma sottile e un adesivo a base di gomma con elevata adesività immediata per realizzare giunzioni testa a testa di plastiche come PE e altre superfici a bassa energia. Nastro adesivo monofacciale per splicing con adesivo e per l'avvio dei nuclei.

Punti di forza

Il supporto in PET offre un ampio intervallo di temperature, resistenza a sostanze chimiche e all'usura; Adesivo a base di gomma con forza adesiva aggressiva su superfici ruvide; Ideale per PE e altri materiali a bassa energia.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialesupporto in pellicola di poliestere con adesivo gomma-resina (rubber-resin)
Spessore0,1 mm
Coloreincolore
19,61 IVA esclusa
/ Unità
23,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione